Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CONT.RELAY,2NO+2NC,AC400V 50/60HZ SX023436 - 3RH2122-2AV00

MásolásMásolás
SIEMENS - CONT.RELAY,2NO+2NC,AC400V 50/60HZ SX023436

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 400-400 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 400-400 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram Ie, 400 V - 3 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX023436

Gyártói cikkszám

3RH2122-2AV00

Gyártói típuskód

3RH2122-2AV00

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

400-400 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

400-400 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

3 A

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Illesztőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

húzókengyeles

kontaktorrelé, 2 NO + 2 NC, 400 V AC, 50/60 Hz, rugós kapocs, S00 keretméret SIRIUS 3RH2 segédkontaktor a vezérlőjelek kapcsolásához a vezérlőáramkörben. A SIRIUS 3RH2 kontaktorrelék szabványnak megfelelő kapocsjelölésekkel és megbízható és időtakarékos csatlakozási technológiával rendelkeznek. A kimenetek többszörösének köszönhetően több segédáramkör egyidejű kapcsolása is lehetséges. Valamennyi érintkező elérhető pozitív működtetéssel a biztonsági alkalmazásokhoz, valamint a SUVA változatokhoz. A kontaktorrelék klímaállóak, nagy érintkezési megbízhatósággal rendelkeznek, és a megfelelő engedélyeknek (pl. IEC és UL/CSA) köszönhetően világszerte használhatók. Rendelhetők AC vagy DC működéssel és csavaros vagy rugós csatlakozókkal. A kontaktorrelék alapváltozata 4 pólusú kivitel, amely rápattintható segédkapcsolókkal 8 pólusig bővíthető. Az S00-S3 méretű 3RT2 kontaktorokhoz tartozó tartozékok széles választéka a 3RH2 mágneskapcsolók relékéhez is használható. A 3RH2 kontaktorrelék a jól bevált 3RH1 sorozatot váltják fel. Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.