SIEMENS - CONT.RELAY,2NO+2NC,AC42V 50/60HZ SX023378 - 3RH2122-1AD00
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 42-42 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 42-42 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi áram Ie, 400 V - 3 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023378
Gyártói cikkszám
3RH2122-1AD00
Gyártói típuskód
3RH2122-1AD00
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
42-42 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
42-42 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
3 A
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Illesztőfelület:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Segédérintkezők száma, záró:
2
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros
- 2 NO + 2 NC érintkező
- 42 V AC, 50/60 Hz működés
- Csavaros kapocs csatlakozás
- S00 keretméret
- Klímaálló kivitel
- 4 pólusú alapváltozat, 8 pólusig bővíthető
- Pozitív működtetés a biztonsági alkalmazásokhoz
- Széles választékú tartozékok a 3RT2 kontaktorokhoz
- IEC és UL/CSA engedélyek
- Egyszerű és hatékony telepítés
- Több segédáramkör egyidejű kapcsolása
- Megbízható érintkezési teljesítmény
- Világszerte használható a megfelelő engedélyeknek köszönhetően
- Moduláris rendszer, mindig naprakész
Kontaktorrelé, 2 NO + 2 NC, 42 V AC, 50/60 Hz
A SIRIUS 3RH2 segédkontaktor a vezérlőjelek kapcsolásához a vezérlőáramkörben, megbízható és időtakarékos csatlakozási technológiával rendelkezik.