SIEMENS - CONT.RELAY,2NO+2NC,AC60V 50/60HZ SX023379 - 3RH2122-1AE00
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 60-60 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 2
Segédérintkezők száma, záró - 2
LED-kijelzővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023379
Gyártói cikkszám
3RH2122-1AE00
Gyártói típuskód
3RH2122-1AE00
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
60-60 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Segédérintkezők száma, záró:
2
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
60-60 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
3 A
Illesztőfelület:
Nem