SIEMENS - CONT.RELAY,2NO+2NC,DC110V SX023401 - 3RH2122-1BF40
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 110-110 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 2
Segédérintkezők száma, záró - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023401
Gyártói cikkszám
3RH2122-1BF40
Gyártói típuskód
3RH2122-1BF40
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
110-110 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
0-0 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Segédérintkezők száma, záró:
2
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
3 A
Illesztőfelület:
Nem
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0
- 2 NO + 2 NC érintkező
- 110 V DC feszültség
- Csavaros kapocs
- S00 keretméret
- Klímaálló kivitel
- 4 pólusú alapváltozat, 8 pólusig bővíthető
- IEC és UL/CSA engedélyek
- AC vagy DC működés
- Széles választékú tartozékok
- Megbízható érintkezési teljesítmény
- Egyszerű telepítés és csatlakoztatás
- Biztonsági alkalmazásokhoz pozitív működtetés
- Hatékony működés a segédáramkörök egyidejű kapcsolásával
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
Kontaktorrelé, 2 NO + 2 NC, 110 V DC
A SIRIUS 3RH2 segédkontaktor a vezérlőjelek kapcsolásához a vezérlőáramkörben, megbízható és időtakarékos csatlakozási technológiával rendelkezik.