SIEMENS - CONT.RELAY,2NO+2NC,DC48V SX023408 - 3RH2122-1BW40
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 48-48 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 2
Segédérintkezők száma, záró - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023408
Gyártói cikkszám
3RH2122-1BW40
Gyártói típuskód
3RH2122-1BW40
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
48-48 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
0-0 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Segédérintkezők száma, záró:
2
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
3 A
Illesztőfelület:
Nem
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0
- Maximális áram: 18 A
- Maximális feszültség: 400 V / 40 °C
- Pólusok száma: 4
- Vezérlő feszültség: 24 V DC
- Kapocs típusa: csavaros
- Moduláris SIRIUS rendszer része
- Klímaálló, IEC és UL/CSA tanúsítványokkal
- Rugós csatlakozók elérhetők a gyors csatlakozás érdekében
- Kombinálható különféle rakományadagoló alkatrészekkel
- Gyárilag tesztelt eszközkombinációk
- Csökkentett konfigurációs bonyolultság a beépített segédkapcsolók révén
- Egyszerűsített vezetékezés az előlap csatlakozókkal
- Széles teljesítménytartomány és méretválaszték
- Széleskörű tartozékok, mint segédkapcsolók és segédkioldók
- Hatékony és mindig naprakész SIRIUS moduláris rendszer
Kontaktor AC-1, 18 A, 400 V / 40 °C, 4 pólusú, 24 V DC, csavaros kapocs, méret: S00 SIRIUS 3RT23 kontaktor
A 3RT23 kontaktorok a moduláris SIRIUS rendszer részét képezik, amelyek meggyőző teljesítményt nyújtanak kompakt kialakításukkal és nagy érintkezési megbízhatóságukkal.