Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CONT.RELAY,4NO+4NC,AC230V 50/60HZ SX023704 - 3RH2344-1AP00-0KA0

MásolásMásolás
SIEMENS - CONT.RELAY,4NO+4NC,AC230V 50/60HZ SX023704

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 230-230 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram Ie, 400 V - 3 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX023704

Gyártói cikkszám

3RH2344-1AP00-0KA0

Gyártói típuskód

3RH2344-1AP00-0KA0

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

230-230 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

230-230 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

3 A

Szerelési mód:

DIN-sín

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Illesztőfelület:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

4

Segédérintkezők száma, záró:

4

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros

    Kontaktorrelé, 4 NO + 4 NC, 230 V AC, 50/60 Hz

    A SIRIUS 3RH2 kontaktorrelé a vezérlőjelek kapcsolásához ideális megoldás, megbízható és időtakarékos csatlakozási technológiával.

    Műszaki részletek:

    • 4 NO + 4 NC érintkező
    • 230 V AC, 50/60 Hz működés
    • Csavaros kapocs
    • S00 keretméret
    • Kivehető segédkapcsoló
    • Klímaálló kivitel
    • Pozitív működtetés a biztonsági alkalmazásokhoz
    • AC vagy DC működés opció
    • Rendelhető csavaros vagy rugós csatlakozókkal
    • 4 pólusú alapváltozat, 8 pólusig bővíthető
    • Széles tartozékválaszték a 3RT2 mágneskapcsolókhoz
    • IEC és UL/CSA engedélyek

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű és hatékony telepítés
    • Megbízható érintkezési teljesítmény
    • Világszerte használható a megfelelő engedélyeknek köszönhetően
    • Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
    • Lehetővé teszi több segédáramkör egyidejű kapcsolását