Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CONT.RELAY,4NO,AC240V 50/60HZ SX023595 - 3RH2140-1AU00

MásolásMásolás
SIEMENS - CONT.RELAY,4NO,AC240V 50/60HZ SX023595

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - -99999--99999 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 240-240 V

  • Segédérintkezők száma, nyitó - -99999

  • Segédérintkezők száma, záró - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX023595

Gyártói cikkszám

3RH2140-1AU00

Gyártói típuskód

3RH2140-1AU00

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

-99999--99999 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

240-240 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

-99999

Segédérintkezők száma, záró:

4

LED-kijelzővel:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

240-240 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

3 A

Illesztőfelület:

Nem

    Kontaktor AC-1, 18 A, 400 V / 40 °C, 4 pólusú, 24 V DC, rugós kapocs, méret: S00 Kontaktor SIRIUS 3RT23

    A 3RT23 kontaktorok a moduláris SIRIUS rendszer részét képezik, optimálisan összehangolt termékeikkel, amelyek meggyőző teljesítményt nyújtanak kompakt kialakításukkal és nagy érintkezési megbízhatóságukkal.

    Műszaki adatok:

    • Maximális áram: 18 A
    • Maximális feszültség: 400 V / 40 °C
    • Pólusok száma: 4
    • Üzemeltetési feszültség: 24 V DC
    • Kialakítás: rugós kapocs
    • Klímaálló, IEC és UL/CSA tanúsítványokkal
    • Széles teljesítménytartomány AC és DC működéssel

    Vásárlói előnyök:

    • Kombinálhatók a rakományadagoló számos egyéb alkatrészével.
    • Gyárilag tesztelt eszközkombinációk a megbízhatóság érdekében.
    • Beépített segédkapcsolók a konfiguráció bonyolultságának csökkentésére.
    • Egyszerűsített vezetékezés az előlap csatlakozóival.
    • Gyors, karbantartásmentes és rezgésmentes csatlakozás a rugós csatlakozók révén.
    • Széles választékú tartozékok, mint például segédkapcsolók és segédkioldók.
    • Hatékony és mindig naprakész SIRIUS moduláris rendszer.