SIEMENS - CONT.RELAY,7NO+1NC,AC110V50HZ,120V 60HZ SX023698 - 3RH2271-1AK60
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 110-110 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Segédérintkezők száma, záró - 7
LED-kijelzővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023698
Gyártói cikkszám
3RH2271-1AK60
Gyártói típuskód
3RH2271-1AK60
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
110-110 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
7
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
120-120 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
3 A
Illesztőfelület:
Nem