SIEMENS - CONT.RELAY,7NO+1NC,DC24V SX023700 - 3RH2271-1BB40
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - -99999--99999 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Segédérintkezők száma, záró - 7
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023700
Gyártói cikkszám
3RH2271-1BB40
Gyártói típuskód
3RH2271-1BB40
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
24-24 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
-99999--99999 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
7
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
-99999--99999 V
Segédérintkezők száma, váltó:
-99999
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
3 A
Illesztőfelület:
Nem
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
-99999
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
-99999
- 7 NO + 1 NC érintkező
- 24 V DC működés
- Csavaros kapocs
- S00 keretméret
- Zárt segédkapcsoló
- Klímaálló kivitel
- 4 pólusú alapváltozat, 8 pólusig bővíthető
- Megfelel az IEC és UL/CSA engedélyeknek
- Egyszerű és gyors telepítés a megbízható csatlakozási technológiának köszönhetően
- Lehetővé teszi több segédáramkör egyidejű kapcsolását
- Biztonsági alkalmazásokhoz pozitív működtetésű érintkezők
- Széles választékú tartozékok a 3RT2 kontaktorokhoz
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
Kontaktorrelé, 7 NO + 1 NC, 24 V DC
A SIRIUS 3RH2 kontaktorrelé a vezérlőjelek kapcsolásához a vezérlőáramkörben tervezett, megbízható és időtakarékos megoldás.