SIEMENS - CONTACT., 3-POLE, 1200 A / AC-1 SX029673 - 3TK1832-0AQ7
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés feszültségtípusa - AC
Főérintkezők száma, nyitó - 0
Főérintkezők száma, záró - 3
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 700 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029673
Gyártói cikkszám
3TK1832-0AQ7
Gyártói típuskód
3TK1832-0AQ7
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Főérintkezők száma, záró:
3
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
700 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
370 kW
Segédérintkezők száma, záró:
2
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
CONTACT., 3-POLE, 1200 A / AC-1