SIEMENS - CONTACT BLOCK FOR SX026236 - 3SE5000-0NA00
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Kivitel - integrálható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX026236
Gyártói cikkszám
3SE5000-0NA00
Gyártói típuskód
3SE5000-0NA00
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Kivitel:
integrálható
Hibajel-kapcsolók száma:
0
T2 túlfeszültség-levezető, UN 240/400 V, UC 350/264 V AC, dugaszolható védőmodul, 3+1 áramkör (TN-S, TT), szélesség 49,2 mm Túlfeszültség-védelmi készülékek elektromos rendszerek túlfeszültség elleni védelmére. A Siemens túlfeszültség-védelmi eszközei az elektromos berendezések SENTRON védőelemeinek fontos összetevőjeként hatékony védelmet nyújtanak villámcsapás és légköri hatások vagy kapcsolási műveletek miatti túlfeszültség esetén. Felhasználóbarát szerelési és csatlakozási technológia, valamint integrált kialakítás jellemzi a készülékcsaládot. Legyen szó infrastrukturális vagy ipari követelményekről, a Siemens túlfeszültség-védelmi eszközöket kínál minden alkalmazáshoz és minden alkalmazási területhez. A Siemens túlfeszültségvédő készülékek főbb jellemzői: 1. Hatékony beruházás és növényvédelem villámlás és túlfeszültség ellen. 2. A megfelelő villám-/túlfeszültség-védelem (1-3 típus) minden felhasználási esetre. 3. Távjelző érintkező az állapotkijelző külső feltöltéséhez. 4. Megbízható biztonság a telepítés során a szabványos kinyúlás- és érintésvédelemnek köszönhetően. 5. Kiszerelés a szabványos szerelősínről szerszámok nélkül. 6. Jól látható hibakijelzés. 7. A készülék előlapján található adatmátrix kód gyors és egyszerű hozzáférést biztosít a villám- és túlfeszültségvédelem minden vonatkozásával kapcsolatos információkhoz. 8. Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében – csak a Siemenstől.