Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CONTACT. (FAGA) RAILWAY VERSION SX029414 - 3TC4417-1LF4

MásolásMásolás
SIEMENS - CONTACT. (FAGA) RAILWAY VERSION SX029414

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén - 9 kW

  • Főérintkezők száma, záró - 2

  • Alkalmas soros beépítésre - Igen

  • Segédérintkezők száma, záró - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029414

Gyártói cikkszám

3TC4417-1LF4

Gyártói típuskód

3TC4417-1LF4

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén:

9 kW

Főérintkezők száma, záró:

2

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Kontaktor (FAGA) vasúti változat 22. segédkapcsoló (2 NO + 2 NC) Egyenáramú működés beépített varisztorral 110 V DC 3TC kontaktor egyenfeszültség kapcsolására, 2 pólusú. A 3TC egyenáramú mágneskapcsolók meggyőző teljesítményt nyújtanak a kompakt kialakításnak köszönhetően nagy érintkezési megbízhatósággal. Jellemzőjük a különösen hosszú kapcsolási állóképességük is. Az eszközök világszerte használhatók (pl. IEC és UL/CSA). AC és DC működéssel, különböző feszültségekkel és különböző segédérintkezőkkel kaphatók. Tartozékként kaphatók például ívkamrák, mágnestekercsek és túlfeszültség-csillapítók.