Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CONTACT MODULE 1NC SX028445 - 3SU1400-3AA10-5CA0

MásolásMásolás
SIEMENS - CONTACT MODULE 1NC SX028445

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 1

  • Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 4 A

  • Elektromos csatlakozó típusa - forrasztott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX028445

Gyártói cikkszám

3SU1400-3AA10-5CA0

Gyártói típuskód

3SU1400-3AA10-5CA0

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

1

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

4 A

Elektromos csatlakozó típusa:

forrasztott

Szerelési mód:

egyéb

Foglalat:

egyéb

Hibajel-kapcsolók száma:

0

    Választó kapcsoló, világító, 22 mm, kerek, fém, fényes, fehér

    A Siemens SIRIUS ACT választó kapcsolója elektromos terhelések kapcsolására és szabályozására szolgál, kiemelkedő védelmet és egyszerű telepítést biztosít.

    Technikai részletek:

    • Rövid, 2 kapcsolóállás O
    • Pillanatnyi érintkező típus
    • Működési szög: 45°
    • Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
    • PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozás
    • Elérhető változatok: Több szín, 2-4 kapcsolási pozíció, rövid/hosszú választó vagy forgatógomb
    • Világító/nem világító (a világítás utólag is beépíthető)

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés, amely egy kézzel és speciális szerszámok nélkül is elvégezhető
    • Robusztus készülékek ipari és kültéri használatra
    • Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen
    • Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
    • Minimalizált hibaforrások és nagyobb rugalmasság
    • Kényelmes támogatás a grafikus Online Configurator segítségével