SIEMENS - CONTACT MODULE 1NO LEADING+1NC LAGGING SX028386 - 3SU1400-1AA10-1GA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 1
Hibajel-kapcsolók száma - 0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 4 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX028386
Gyártói cikkszám
3SU1400-1AA10-1GA0
Gyártói típuskód
3SU1400-1AA10-1GA0
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
4 A
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Foglalat:
egyéb
- 1 NO vezető + 1 NC késleltetés
- Csavaros kapocs
- Előlapra szereléshez
- Masszív valódi fém és kiváló minőségű műanyag
- PROFINET, AS-Interface vagy IO-Link csatlakozás
- Magas fokú védelem ipari és kültéri használatra
- Különféle kapcsolási funkciók és telepítési módok
- Egyszerű telepítés egy kézzel, speciális szerszámok nélkül
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés
- Minimalizált hibaforrások
- Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén
- Grafikus Online Configurator a könnyű kiválasztáshoz és megrendeléshez
- Kiterjedt dokumentáció elérhetősége
Érintkezőmodul 2 érintkezőelemmel
A Siemens SIRIUS ACT érintkezőmodul tápáramkörök kapcsolásához készült, amely egyszerű telepítést és robusztus működést biztosít.