Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CONTACT MODULE 1NO LEADING+1NC LAGGING SX028392 - 3SU1400-1AA10-1RA0

MásolásMásolás
SIEMENS - CONTACT MODULE 1NO LEADING+1NC LAGGING SX028392

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Nyitóérintkezők száma - 1

  • Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 4 A

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX028392

Gyártói cikkszám

3SU1400-1AA10-1RA0

Gyártói típuskód

3SU1400-1AA10-1RA0

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

4 A

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Szerelési mód:

előlapra szerelhető

Foglalat:

egyéb

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Kulcsos kapcsoló OMR, 22 mm, kerek, műanyag, zárszám 73034, fekete, 2 kulccsal, 3 kapcsolóállással IO