SIEMENS - CONTACT.RELAY 22E DIN EN 50 011 SX029619 - 3TH2022-7BF4
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram Ie, 400 V - 3 A
Segédérintkezők száma, nyitó - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029619
Gyártói cikkszám
3TH2022-7BF4
Gyártói típuskód
3TH2022-7BF4
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
3 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Segédérintkezők száma, záró:
2
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
laposdugós csatlakozó