Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - CONTACTOR COMBINATION IP00 SX029525 - 3TD2003-1QN2

MásolásMásolás
SIEMENS - CONTACTOR COMBINATION IP00 SX029525

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - irányváltó

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 220-220 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén - 9 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029525

Gyártói cikkszám

3TD2003-1QN2

Gyártói típuskód

3TD2003-1QN2

Funkció:

irányváltó

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

220-220 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

9 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

220-220 V

Védettség:

IP00

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

CONTACTOR COMBINATION IP00