SIEMENS - CONTACTOR RELAY 22E EN 50 011 SX029616 - 3TH2022-7AG1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 92-92 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 110-110 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi áram Ie, 400 V - 3 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029616
Gyártói cikkszám
3TH2022-7AG1
Gyártói típuskód
3TH2022-7AG1
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
92-92 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
110-110 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
3 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Segédérintkezők száma, záró:
2
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
egyéb