SIEMENS - CONTACTOR RELAY, 3NO+1NC, SX023498 - 3RH2131-1AB00-1AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Segédérintkezők száma, záró - 3
LED-kijelzővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX023498
Gyártói cikkszám
3RH2131-1AB00-1AA0
Gyártói típuskód
3RH2131-1AB00-1AA0
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
24-24 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
3
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
24-24 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
3 A
Illesztőfelület:
Nem