Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - CONTACTOR RELAY 40E EN 50 011 SX029639

MásolásMásolás
SIEMENS - CONTACTOR RELAY 40E EN 50 011 SX029639

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 110-110 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 132-132 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram Ie, 400 V - 3 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029639

Gyártói cikkszám

3TH2040-0AF0

Gyártói típuskód

3TH2040-0AF0

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

110-110 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

132-132 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

3 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

4

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros

CONTACTOR RELAY 40E EN 50 011