SIEMENS - CONTACTOR RELAY 44E EN 50 011 SX029648 - 3TH2244-0BW4
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 48-48 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram Ie, 400 V - 3 A
Segédérintkezők száma, nyitó - 4
Segédérintkezők száma, záró - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029648
Gyártói cikkszám
3TH2244-0BW4
Gyártói típuskód
3TH2244-0BW4
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
48-48 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
3 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
4
Segédérintkezők száma, záró:
4
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros