Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - CONTACTOR RELAY 53E EN 50 011 SX029654 - 3TH4253-0BD4

MásolásMásolás
SIEMENS - CONTACTOR RELAY 53E EN 50 011 SX029654

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 42-42 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram Ie, 400 V - 6 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029654

Gyártói cikkszám

3TH4253-0BD4

Gyártói típuskód

3TH4253-0BD4

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

42-42 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

6 A

Szerelési mód:

DIN-sín/csavar

Segédérintkezők száma, nyitó:

3

Segédérintkezők száma, záró:

5

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros

CONTACTOR RELAY 53E EN 50 011