Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - CONTACTOR RELAY 82E EN 50 011 SX029663 - 3TH4382-0AD0

MásolásMásolás
SIEMENS - CONTACTOR RELAY 82E EN 50 011 SX029663

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 42-42 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 50-50 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram Ie, 400 V - 6 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029663

Gyártói cikkszám

3TH4382-0AD0

Gyártói típuskód

3TH4382-0AD0

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

42-42 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

50-50 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

6 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Segédérintkezők száma, záró:

8

Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:

0

Segédérintkezők száma záróként, előresiető:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros

CONTACTOR RELAY 82E EN 50 011