SIEMENS - CONTACTOR SCREW TERMINALS, 4NO SX029596 - 3TG1010-0AL20-0AA0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 4 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 20 A
Alkalmas soros beépítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029596
Gyártói cikkszám
3TG1010-0AL20-0AA0
Gyártói típuskód
3TG1010-0AL20-0AA0
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
230-230 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
20 A
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
3.67749375 kW
Főérintkezők száma, záró:
3
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
230-230 V
Segédérintkezők száma, záró:
1
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
8.4 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
0