Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - CONTACTOR, SIZE 00, 3-POLE SX029532 - 3TF2001-0AL2

MásolásMásolás
SIEMENS - CONTACTOR, SIZE 00, 3-POLE SX029532

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 230-230 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029532

Gyártói cikkszám

3TF2001-0AL2

Gyártói típuskód

3TF2001-0AL2

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

230-230 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

230-230 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Főérintkezők száma, záró:

3

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

16 A

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

9 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

2.6 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

1.15 kW

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

CONTACTOR, SIZE 00, 3-POLE