Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - CONTACTOR, SIZE 00, 3-POLE SX029536 - 3TF2001-0FB4

MásolásMásolás
SIEMENS - CONTACTOR, SIZE 00, 3-POLE SX029536

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 4 kW

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 16 A

  • Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén - 1.15 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029536

Gyártói cikkszám

3TF2001-0FB4

Gyártói típuskód

3TF2001-0FB4

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-24 V

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

16 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

1.15 kW

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Főérintkezők száma, záró:

3

Segédérintkezők száma, záró:

0

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

9 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

2.6 A

CONTACTOR, SIZE 00, 3-POLE