SIEMENS - CONTACTOR, SIZE 00, 3-POLE SX029544 - 3TF2001-7DB4
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 4 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-0 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 16 A
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén - 1.15 kW
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029544
Gyártói cikkszám
3TF2001-7DB4
Gyártói típuskód
3TF2001-7DB4
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
24-0 V
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
16 A
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
1.15 kW
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
laposdugós csatlakozó
Főérintkezők száma, záró:
3
Segédérintkezők száma, záró:
0
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
9 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
2.6 A