SIEMENS - CONTACTOR, SIZE 00, 3-POLE SX029556 - 3TF2010-6AP0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 4 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén - 1.15 kW
Alkalmas soros beépítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029556
Gyártói cikkszám
3TF2010-6AP0
Gyártói típuskód
3TF2010-6AP0
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
230-230 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
1.15 kW
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
NYÁK-ra csatlakoztatva
Főérintkezők száma, záró:
3
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
277-277 V
Segédérintkezők száma, záró:
1
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
9 A
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
2.6 A