Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - CONTACTOR SIZE 00 3-POLE SX029558 - 3TF2184-8BB4

MásolásMásolás
SIEMENS - CONTACTOR SIZE 00 3-POLE SX029558

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 4 kW

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-0 V

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029558

Gyártói cikkszám

3TF2184-8BB4

Gyártói típuskód

3TF2184-8BB4

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

24-0 V

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

16 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

1.15 kW

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Segédérintkezők száma, záró:

1

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

9 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

2.6 A

CONTACTOR SIZE 00 3-POLE