SIEMENS - CONTACTOR SIZE 12, 1-POLE SX029497 - 3TC7414-0EF
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 110-110 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén - 140 kW
Főérintkezők száma, záró - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029497
Gyártói cikkszám
3TC7414-0EF
Gyártói típuskód
3TC7414-0EF
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
110-110 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén:
140 kW
Főérintkezők száma, záró:
1
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Névleges üzemi áram Ie DC-3/DC-5, 440 V esetén:
400 A
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
4
Segédérintkezők száma, nyitó:
4
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Főérintkezők száma, nyitó:
0