Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CONTACTOR SIZE 12, 1-POLE SX029503 - 3TC7414-1CM

MásolásMásolás
SIEMENS - CONTACTOR SIZE 12, 1-POLE SX029503

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 220-230 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén - 140 kW

  • Főérintkezők száma, záró - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029503

Gyártói cikkszám

3TC7414-1CM

Gyártói típuskód

3TC7414-1CM

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

220-230 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén:

140 kW

Főérintkezők száma, záró:

1

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie DC-3/DC-5, 440 V esetén:

400 A

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

4

Segédérintkezők száma, nyitó:

4

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Főérintkezők száma, nyitó:

0

teljesítménykontaktor, AC-3e/AC-3, 16 A, 7,5 kW / 400 V, 3 pólusú, 220 V DC, segédérintkezők: 1 NO, rugós kapocs, méret: S00 SIRIUS 3RT2 teljesítménykontaktor motorok kapcsolásához. A 3RT2 kontaktorok a moduláris SIRIUS rendszer részét képezik annak optimálisan összehangolt termékeivel. Meggyőző teljesítményt nyújtanak a kompakt kialakításnak köszönhetően, nagy érintkezési megbízhatósággal. Kombinálhatók a rakományadagoló számos egyéb alkatrészével. Számos eszközkombinációt gyárilag teszteltek. A kontaktorok minden alkalmazáshoz a legjobb csatlakozást kínálják az automatizálási szinthez (párhuzamosan, ASi-n vagy IO-Link-en keresztül): Az integrált segédkapcsolók csökkentik a tervezés bonyolultságát. Az előlap csatlakozói leegyszerűsítik a vezetékezést. A 3RT2 kontaktorok éghajlatállóak, világszerte használhatók (pl. IEC és UL/CSA), és IE3/IE4-kompatibilisek. Különféle méretekben és széles teljesítménytartományban kaphatók AC és DC működéssel. A csavaros sorkapcsokon kívül minden készülék rugós csatlakozókkal is elérhető a gyors, karbantartásmentes és rezgésmentes csatlakozás érdekében. A tartozékok széles választéka, mint például a segédkapcsolók, segédkioldók stb., minden mérethez szabványosított. A rendelkezésre álló összekötő modulok, funkciómodulok és a SIRIUS 3RV29 betápláló rendszer jelentősen csökkenti a vezetékezési költségeket. Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.