Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CONTACTOR SIZE 12, 2-POLE SX029490 - 3TC5617-0BU0

MásolásMásolás
SIEMENS - CONTACTOR SIZE 12, 2-POLE SX029490

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén - 140 kW

  • Főérintkezők száma, záró - 2

  • Alkalmas soros beépítésre - Igen

  • Segédérintkezők száma, záró - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029490

Gyártói cikkszám

3TC5617-0BU0

Gyártói típuskód

3TC5617-0BU0

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén:

140 kW

Főérintkezők száma, záró:

2

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Kontaktor, 12-es méretű, 2 pólusú, DC-3 és 5, 400 A Segédkapcsoló 22 (2 NO + 2 NC) 240 V AC 50 Hz/288 V AC 60 Hz AC működés AC működés 3TC kontaktor egyenfeszültség kapcsolására, 2 pólusú. A 3TC egyenáramú kontaktorok meggyőzően nagy teljesítményt nyújtanak a kompakt kialakításból és nagy érintkezési megbízhatóságból. Jellemzőjük a különösen hosszú kapcsolási állóképességük is. Az előre telepített segédkapcsolók csökkentik a tervezés bonyolultságát. Az eszközök világszerte használhatók (pl. IEC és UL/CSA). Különböző méretekben, AC és DC működéssel, különböző feszültségekkel és különféle segédérintkezőkkel kaphatók. A készülékek a főáramkörbe sínek segítségével csatlakoztathatók. Tartozékok széles választéka áll rendelkezésre ezekhez a kontaktorokhoz, mint például túlfeszültség-csillapítók, segédkapcsolók vagy kapocsfedelek.