Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CONTACTOR SIZE 12 2-POLE SX029493 - 3TC5617-0LJ8

MásolásMásolás
SIEMENS - CONTACTOR SIZE 12 2-POLE SX029493

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 72-72 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén - 140 kW

  • Főérintkezők száma, záró - 2

  • Névleges üzemi áram Ie DC-3/DC-5, 440 V esetén - 400 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029493

Gyártói cikkszám

3TC5617-0LJ8

Gyártói típuskód

3TC5617-0LJ8

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

72-72 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén:

140 kW

Főérintkezők száma, záró:

2

Névleges üzemi áram Ie DC-3/DC-5, 440 V esetén:

400 A

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Kontaktor, 12-es méret, 2 pólusú, DC-3 és 5, 400 A 750 V-on Segédérintkezők 21 (2 NO + 1 NC) 72 V DC DC működés varisztorral és soros ellenállással Működési tartomány 0,7 - 1,25 x US DC működés 3TC kontaktor 2 DC-pólus kapcsoláshoz. A 3TC egyenáramú kontaktorok meggyőzően nagy teljesítményt nyújtanak a kompakt kialakításból és nagy érintkezési megbízhatóságból. Jellemzőjük a különösen hosszú kapcsolási állóképességük is. Az előre telepített segédkapcsolók csökkentik a tervezés bonyolultságát. Az eszközök világszerte használhatók (pl. IEC és UL/CSA). Különböző méretekben, AC és DC működéssel, különböző feszültségekkel és különféle segédérintkezőkkel kaphatók. A készülékek a főáramkörbe sínek segítségével csatlakoztathatók. Tartozékok széles választéka áll rendelkezésre ezekhez a kontaktorokhoz, mint például túlfeszültség-csillapítók, segédkapcsolók vagy kapocsfedelek.