Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CONTACTOR SIZE 12 2-POLE SX029513 - 3TC7814-1CY80-0AD7

MásolásMásolás
SIEMENS - CONTACTOR SIZE 12 2-POLE SX029513

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 115-115 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén - 140 kW

  • Főérintkezők száma, záró - 2

  • Névleges üzemi áram Ie DC-3/DC-5, 440 V esetén - 400 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029513

Gyártói cikkszám

3TC7814-1CY80-0AD7

Gyártói típuskód

3TC7814-1CY80-0AD7

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

115-115 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén:

140 kW

Főérintkezők száma, záró:

2

Névleges üzemi áram Ie DC-3/DC-5, 440 V esetén:

400 A

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

4

Segédérintkezők száma, nyitó:

4

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Kontaktor mérete 12, 2 pólusú DC-3 és 5, 400 A Segédkapcsoló 4 NO + 4 NC 115 V AC 60 Hz vasúti változat 3TC kontaktor egyenfeszültség kapcsolására, 2 pólusú. A 3TC egyenáramú kontaktorok meggyőzően nagy teljesítményt nyújtanak a kompakt kialakításból és nagy érintkezési megbízhatóságból. Jellemzőjük a különösen hosszú kapcsolási állóképességük is. Az előre telepített segédkapcsolók csökkentik a tervezés bonyolultságát. Az eszközök világszerte használhatók (pl. IEC és UL/CSA). Különböző méretekben, AC és DC működéssel, különböző feszültségekkel és különféle segédérintkezőkkel kaphatók. A készülékek a főáramkörbe sínek segítségével csatlakoztathatók. Tartozékok széles választéka áll rendelkezésre ezekhez a kontaktorokhoz, mint például túlfeszültség-csillapítók, segédkapcsolók vagy kapocsfedelek.