SIEMENS - CONTACTOR SIZE 14, 3-POLE SX029576 - 3TF6844-8CM7
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 200-240 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 200-240 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Főérintkezők száma, nyitó - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029576
Gyártói cikkszám
3TF6844-8CM7
Gyártói típuskód
3TF6844-8CM7
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
200-240 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
200-240 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Főérintkezők száma, záró:
3
Csatlakozási mód fő áramkör:
síncsatlakozás
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
700 A
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
630 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
355 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
610 A
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
168 kW
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
389.8143375 kW
Segédérintkezők száma, záró:
4
Segédérintkezők száma, nyitó:
4
Alkalmas soros beépítésre:
Igen