Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - CONTACTOR SIZE 14, 3-POLE SX029577 - 3TF6844-8CS7

MásolásMásolás
SIEMENS - CONTACTOR SIZE 14, 3-POLE SX029577

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 500-600 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 335 kW

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 700 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029577

Gyártói cikkszám

3TF6844-8CS7

Gyártói típuskód

3TF6844-8CS7

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

500-600 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

335 kW

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

700 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

168 kW

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

389.814 kW

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

500-600 V

Segédérintkezők száma, záró:

4

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

630 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

4

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

300 A

CONTACTOR SIZE 14, 3-POLE