Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CONTACTOR SIZE 14, 3-POLE SX029582 - 3TF6933-8DP4

MásolásMásolás
SIEMENS - CONTACTOR SIZE 14, 3-POLE SX029582

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 450 kW

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 230-230 V

  • Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén - 910 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029582

Gyártói cikkszám

3TF6933-8DP4

Gyártói típuskód

3TF6933-8DP4

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

450 kW

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

230-230 V

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

910 A

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

191 kW

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

síncsatlakozás

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

514.849125 kW

Főérintkezők száma, záró:

3

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Segédérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

820 A

Segédérintkezők száma, nyitó:

3

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

690 A

vákuumkontaktor AC-3e 630 A, 335 kW / 400 V, AC-3 820 A, 450 kW / 400 V, Ue 1000 V, 3 pólusú, Uc: 230 V DC hajtás: hagyományos szerelve soros ellenállással, irányváltó áramkörrel 3TCA44s7 gazdaságos kontaktor 3 NC fő áramkör: gyűjtősín vezérlés és segédáramkör: csavaros kapocs 3TF6 vákuumkontaktor a motorok kapcsolásához. A 3TF6 vákuumkontaktorok meggyőzően nagy teljesítményt nyújtanak kompakt kialakításból és nagy érintkezési megbízhatóságból. Jellemzőjük a különösen hosszú kapcsolási állóképességük is. Ezért különösen alkalmasak a gyakori váltásra inch-üzemben. Az előre telepített segédkapcsolók csökkentik a tervezés bonyolultságát. Az eszközök világszerte használhatók (pl. IEC és UL/CSA), és IE3/IE4-kompatibilisek. Két méretben kaphatók, AC és DC működéssel, valamint széles teljesítménytartományban. A készülékek a főáramkörbe sínek segítségével csatlakoztathatók. Tartozékok széles választéka áll rendelkezésre ezekhez a kontaktorokhoz, mint például túlfeszültség-csillapítók, segédkapcsolók vagy kapocsfedelek.