SIEMENS - CONTACTOR SIZE 14, 3-POLE SX029588 - 3TF6944-8CS7
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 500-600 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 500-600 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Főérintkezők száma, nyitó - 0
Főérintkezők száma, záró - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029588
Gyártói cikkszám
3TF6944-8CS7
Gyártói típuskód
3TF6944-8CS7
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
500-600 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
500-600 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Főérintkezők száma, záró:
3
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
910 A
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
820 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
450 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
360 A
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
191 kW
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
514.849 kW
Segédérintkezők száma, záró:
4
Segédérintkezők száma, nyitó:
4
Alkalmas soros beépítésre:
Igen