SIEMENS - CONTACTOR, SIZE 2, 2-POLE SX029374 - 3TC4417-0BB0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - -99999--99999 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén - 9 kW
Főérintkezők száma, záró - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029374
Gyártói cikkszám
3TC4417-0BB0
Gyártói típuskód
3TC4417-0BB0
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
24-24 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
-99999--99999 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén:
9 kW
Főérintkezők száma, záró:
2
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
29-29 V
Névleges üzemi áram Ie DC-3/DC-5, 440 V esetén:
29 A
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
2
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Főérintkezők száma, nyitó:
0