Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CONTACTOR, SIZE 2, 2-POLE SX029381 - 3TC4417-0BJ2

MásolásMásolás
SIEMENS - CONTACTOR, SIZE 2, 2-POLE SX029381

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 115-115 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 115-115 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029381

Gyártói cikkszám

3TC4417-0BJ2

Gyártói típuskód

3TC4417-0BJ2

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

115-115 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

115-115 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Főérintkezők száma, záró:

2

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Névleges üzemi áram Ie DC-3/DC-5, 440 V esetén:

29 A

Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén:

9 kW

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Kontaktor, méret 2, 2 pólusú, DC-3 és 5, 32 A Segédérintkezők 22 (2 NO + 2 NC) 115 V AC 50/60 Hz AC működés 3TC kontaktor egyenfeszültség kapcsolásához, 2 pólusú. A 3TC egyenáramú mágneskapcsolók meggyőző teljesítményt nyújtanak a kompakt kialakításnak köszönhetően nagy érintkezési megbízhatósággal. Jellemzőjük a különösen hosszú kapcsolási állóképességük is. Az eszközök világszerte használhatók (pl. IEC és UL/CSA). AC és DC működéssel, különböző feszültségekkel és különböző segédérintkezőkkel kaphatók. Tartozékként kaphatók például ívkamrák, mágnestekercsek és túlfeszültség-csillapítók.