SIEMENS - CONTACTOR SIZE 2 2-POLE SX029392 - 3TC4417-0BP6
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 220-220 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén - 9 kW
Főérintkezők száma, záró - 2
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 240-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029392
Gyártói cikkszám
3TC4417-0BP6
Gyártói típuskód
3TC4417-0BP6
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
220-220 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén:
9 kW
Főérintkezők száma, záró:
2
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
240-240 V
Névleges üzemi áram Ie DC-3/DC-5, 440 V esetén:
29 A
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
2
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Főérintkezők száma, nyitó:
0