SIEMENS - CONTACTOR SIZE 2, 2-POLE SX029400 - 3TC4417-0CM4
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 220-220 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Főérintkezők száma, nyitó - 0
Főérintkezők száma, záró - 2
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029400
Gyártói cikkszám
3TC4417-0CM4
Gyártói típuskód
3TC4417-0CM4
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
220-220 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Főérintkezők száma, záró:
2
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Névleges üzemi áram Ie DC-3/DC-5, 440 V esetén:
29 A
Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén:
9 kW
Segédérintkezők száma, záró:
2
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Alkalmas soros beépítésre:
Igen