Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CONTACTOR SIZE 2, 2-POLE, SX029413 - 3TC4417-0LY80-0AH0

MásolásMásolás
SIEMENS - CONTACTOR SIZE 2, 2-POLE, SX029413

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 52-52 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges üzemi áram Ie DC-3/DC-5, 440 V esetén - 7.5 A

  • Alkalmas soros beépítésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029413

Gyártói cikkszám

3TC4417-0LY80-0AH0

Gyártói típuskód

3TC4417-0LY80-0AH0

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

52-52 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie DC-3/DC-5, 440 V esetén:

7.5 A

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

2-es kontaktorméret, 2-pólusú vasúti alkalmazásokhoz DC-3 és 5, 7,5 A 750 V-on Segédérintkezők 21 (2NO + 1NC) Működési tartomány 0,7-1,25 x US varisztorral és soros ellenállással DC mágnesrendszer 52 V DC, 70° Kontaktor DC 3TC, 2-pólusú kapcsolási feszültség. A 3TC egyenáramú mágneskapcsolók meggyőző teljesítményt nyújtanak a kompakt kialakításnak köszönhetően nagy érintkezési megbízhatósággal. Jellemzőjük a különösen hosszú kapcsolási állóképességük is. Az eszközök világszerte használhatók (pl. IEC és UL/CSA). AC és DC működéssel, különböző feszültségekkel és különböző segédérintkezőkkel kaphatók. Tartozékként kaphatók például ívkamrák, mágnestekercsek és túlfeszültség-csillapítók.