SIEMENS - CONTACTOR, SIZE 4, 2-POLE SX029423 - 3TC4817-0AB4
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 24-24 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Főérintkezők száma, nyitó - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029423
Gyártói cikkszám
3TC4817-0AB4
Gyártói típuskód
3TC4817-0AB4
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
24-24 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Főérintkezők száma, záró:
2
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Névleges üzemi áram Ie DC-3/DC-5, 440 V esetén:
75 A
Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén:
27 kW
Segédérintkezők száma, záró:
2
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
- 4-es méret, 2 pólusú
- DC-3 és 5, 75 A
- Segédkapcsoló 22 (2 NO + 2 NC) 24 V DC
- Különösen hosszú kapcsolási állóképesség
- IEC és UL/CSA szabványoknak megfelelő használat
- AC és DC működés, különböző feszültségekkel
- Különböző segédérintkezők elérhetősége
- Tartozékok: ívkamrák, mágnestekercsek, túlfeszültség-csillapítók
- Kompakt kialakítás, amely helyet takarít meg
- Nagy érintkezési megbízhatóság
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek világszerte
- Rugalmasság különböző feszültségek és segédérintkezők használatával
Kontaktor
A 3TC kontaktor egyenfeszültség kapcsolásához, 2 pólusú, megbízható teljesítményt nyújt kompakt kialakításával.