SIEMENS - CONTACTOR, SIZE 4, 2-POLE SX029440 - 3TC4817-0BK1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 100-100 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén - 27 kW
Főérintkezők száma, záró - 2
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 120-120 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029440
Gyártói cikkszám
3TC4817-0BK1
Gyártói típuskód
3TC4817-0BK1
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
100-100 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén:
27 kW
Főérintkezők száma, záró:
2
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
120-120 V
Névleges üzemi áram Ie DC-3/DC-5, 440 V esetén:
75 A
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
2
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Főérintkezők száma, nyitó:
0