SIEMENS - CONTACTOR SIZE 4 2-POLE SX029451 - 3TC4817-0CY80-0AE0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés feszültségtípusa - DC
Főérintkezők száma, nyitó - 0
Főérintkezők száma, záró - 2
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Névleges üzemi áram Ie DC-3/DC-5, 440 V esetén - 75 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029451
Gyártói cikkszám
3TC4817-0CY80-0AE0
Gyártói típuskód
3TC4817-0CY80-0AE0
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Főérintkezők száma, záró:
2
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Névleges üzemi áram Ie DC-3/DC-5, 440 V esetén:
75 A
Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén:
27 kW
Segédérintkezők száma, záró:
2
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Alkalmas soros beépítésre:
Igen