SIEMENS - CONTACTOR SIZE 4 2-POLE SX029458 - 3TC4817-0LW4
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 48-48 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén - 27 kW
Főérintkezők száma, záró - 2
Névleges üzemi áram Ie DC-3/DC-5, 440 V esetén - 75 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029458
Gyártói cikkszám
3TC4817-0LW4
Gyártói típuskód
3TC4817-0LW4
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
48-48 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén:
27 kW
Főérintkezők száma, záró:
2
Névleges üzemi áram Ie DC-3/DC-5, 440 V esetén:
75 A
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
2
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Főérintkezők száma, nyitó:
0