Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CONTACTOR, SIZE 8, 2-POLE SX029465 - 3TC5217-0AM4

MásolásMásolás
SIEMENS - CONTACTOR, SIZE 8, 2-POLE SX029465

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 220-220 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén - 82 kW

  • Főérintkezők száma, záró - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX029465

Gyártói cikkszám

3TC5217-0AM4

Gyártói típuskód

3TC5217-0AM4

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

220-220 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén:

82 kW

Főérintkezők száma, záró:

2

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie DC-3/DC-5, 440 V esetén:

220 A

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

2

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Főérintkezők száma, nyitó:

0

    Kontaktor

    A 3TC kontaktor DC feszültség kapcsolásához, 2 pólusú, meggyőzően nagy teljesítményt nyújt a kompakt kialakításból és nagy érintkezési megbízhatóságból.

    Technikai részletek:

    • 8-as méret
    • 2 pólusú
    • DC-3 és 5, 220 A
    • Segédkapcsoló 22 (2 NO + 2 NC) 220V DC
    • Különböző méretekben és feszültségekkel elérhető
    • Előre telepített segédkapcsolók
    • IEC és UL/CSA kompatibilis
    • Széles választékú tartozékok, mint például túlfeszültség-csillapítók

    Ügyfél előnyök:

    • Kompakt kialakítás, amely helyet takarít meg
    • Nagy érintkezési megbízhatóság a hosszú élettartam érdekében
    • Csökkentett tervezési bonyolultság az előre telepített segédkapcsolók révén
    • Globális használhatóság különböző szabványoknak megfelelően
    • Rugalmas csatlakozási lehetőségek a főáramkörbe