SIEMENS - CONTACTOR, SIZE 8, 2-POLE SX029474 - 3TC5217-0BP0
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén - 82 kW
Főérintkezők száma, záró - 2
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 277-277 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029474
Gyártói cikkszám
3TC5217-0BP0
Gyártói típuskód
3TC5217-0BP0
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi teljesítmény DC-3/DC-5, 440 V esetén:
82 kW
Főérintkezők száma, záró:
2
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
277-277 V
Névleges üzemi áram Ie DC-3/DC-5, 440 V esetén:
220 A
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
2
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Főérintkezők száma, nyitó:
0