SIEMENS - CONTACTOR SX029593 - 3TG1001-1AL2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 230-230 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Főérintkezők száma, nyitó - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029593
Gyártói cikkszám
3TG1001-1AL2
Gyártói típuskód
3TG1001-1AL2
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
230-230 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
230-230 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Főérintkezők száma, záró:
3
Csatlakozási mód fő áramkör:
laposdugós csatlakozó
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
16 A
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
8.4 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
-99999 A
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
3.67749375 kW
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
- AC-3, 8,4 A, 4 kW / 400 V
- 3 pólusú, 230 V AC, 45-450 Hz
- Segédérintkezők: 1 NC
- Lapos csatlakozó 6,3 x 0,8 mm
- Keskeny szélesség
- Zümmögés nélkül működik
- Beépített segédkapcsoló
- Tetszőleges beépítési helyzet
- AC vagy DC működés
- 4 alaphelyzetben nyitott érintkező vagy 3 alaphelyzetben nyitott érintkező és 1 alaphelyzetben zárt érintkező
- Csavaros kapcsokkal vagy lapos csatlakozókkal kapható
- Egyszerű és hatékony telepítés
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Rugalmasság a beépítési lehetőségekben
- Megbízható működés különböző üzemi áramok mellett
Teljesítményrelé
A 3TG10 miniatűr kontaktorok ideális megoldást nyújtanak kapcsolóáramköri területekhez és vezérlőberendezések beépítéséhez.